Occhio olografico laser LGH, 10 mm, 0,0001 mm, piccola forza di misura

Codice art.: 542-716D
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 542-716D
EAN / GTIN 4946368712277
Codice del produttore 542-716D
Numero-L L40700 651
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il pulsante ″Laser-Hologage″ ad alta precisione offre i seguenti vantaggi: Il Mitutoyo ″Laser-Hologage″ è un pulsante estremamente preciso che utilizza un sistema di misurazione olografico che funziona secondo il principio dell'interferenza della luce laser su un reticolo lineare. Il “Laser-Hologage” può essere utilizzato sia come strumento di misura per la misurazione di pezzi di alta precisione sia come trasduttore di spostamento in sistemi di posizionamento e controllo estremamente precisi.

Proprietà:

Campo di misura: 0 - 10
Precisione: 0,2 µm
Ripetibilità: 0,1 µ m
Max. Velocità di reazione: 700 mm/s mm/s
Forza di misura: 0,12 N Perno di misura abbassato/ - / -
Contenuto della fornitura: Con display