{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Sigla della dentatura | Z7 | |
| Tipo di dentatura | a denti alterni | |
| Grado di finezza della dentatura | medio | |
| Materiale da taglio | HM TiAlN | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Forma | L1230 | |
| Descrizione della forma | Conica tonda | |
| ⌀ Testa | 12 mm | |
| Lunghezza della testina | 30 mm | |
| Lunghezza complessiva | 70 mm | |
| ⌀ Gambo | 6 mm | |
| Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
| Codice articolo | 540260 L1230 | |
| EAN / GTIN | 4027497455898 | |
| Produttore/persona responsabile | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |