{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Sigla della dentatura | Z7 | |
| Tipo di dentatura | a denti alterni | |
| Grado di finezza della dentatura | medio | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Forma | H1230 | |
| Descrizione della forma | a fiamma | |
| ⌀ Testa | 12 mm | |
| Lunghezza della testina | 30 mm | |
| Lunghezza complessiva | 70 mm | |
| ⌀ Gambo | 6 mm | |
| Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
| Codice articolo | 540200 H1230 | |
| EAN / GTIN | 4045197967329 | |
| Codice del produttore | 540200 H1230 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |