Scala lineare AT715 750 mm

Codice art.: 539-814R
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Riga ottica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 539-814R
EAN / GTIN 4946368854243
Codice del produttore 539-814R
Numero-L L40700 129934
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questa bilancia lineare si basa sul principio dell'induzione elettromagnetica, offre un'elevata protezione IP e, grazie al sistema ABSOLUT, non è necessario regolare il punto di riferimento dopo la riaccensione. Compatibile solo con i contatori KA.

Proprietà:

Temperatura di esercizio: 0-45 °C
Precisione: 111 - 500 mm ± 5 µm 600 - 1800 mm ± 7 µm 2000 - 3000 mm ± 10 µm/m
Contenuto della fornitura: Kit di montaggio
Alimentazione: 5V DC ± 10%