Scala lineare AT103 4000 mm

Codice art.: 539-146-30
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Riga ottica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 539-146-30
EAN / GTIN 4946368584331
Codice del produttore 539-146-30
Numero-L L40010 6375
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un misuratore di lunghezza con una maggiore resistenza alle vibrazioni e una maggiore durata. Questa versione dell'AT 103 offre i seguenti vantaggi: L'innovativo labbro di tenuta in gomma tiene lontani gli agenti contaminanti. Per un funzionamento sicuro in ambienti difficili, viene utilizzata una linea di segnale blindata per il collegamento al misuratore. La linea di segnale può essere collegata al lato destro o sinistro del misuratore.

Proprietà:

Temperatura di funzionamento: da 0ºC a 45ºC
Precisione: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Campo di misura (mm)
Consegnato: Scatola, chiave, 1 batteria, standard di regolazione (da 25 mm in su), certificato di controllo (gamma 0-50 mm).
Massa: 1030
Alimentazione: 5V DC ± 10%