Scala lineare AT103 2800 mm

Codice art.: 539-141-30
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
Tipo di prodotto Riga ottica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 539-141-30
EAN / GTIN 4946368584034
Codice del produttore 539-141-30
Numero-L L40010 7401
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo misuratore di lunghezza offre una maggiore resistenza alle vibrazioni e una maggiore durata. Molto robusto contro gli effetti delle vibrazioni. Gli innovativi labbri di tenuta in gomma tengono lontane le impurità che si formano, ad esempio, in un capannone. Cavo di segnale corazzato per un funzionamento sicuro in ambienti difficili. Il cavo di segnale può essere posizionato su entrambi i lati della guida.

Proprietà:

Temperatura di funzionamento: da 0ºC a 45ºC
Precisione: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Campo di misura (mm)
Consegnato: Compresi scatola, chiave, batterie, standard di regolazione (a partire da 25 mm), certificato di controllo (gamma 0-50 mm).
Massa: 1640
Alimentazione: 5V DC ± 10%