Ponteggio, Workmaster T, 5,6m

Codice art.: 53796
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 53796
EAN / GTIN 4003866537969
Codice del produttore 53796
Numero-L L90010 1008
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Scala rialzabile con gradini profondi 200 mm per una salita comoda e sicura.
Soluzione estremamente mobile grazie alle quattro ruote orientabili sulla parte adibita alla salita e due ruote d'appoggio a livello della parte d'appoggio.
Passa attraverso le porte - anche in condizione montata.
Una soluzione multiuso e completamente flessibile grazie alle tre altezze di piattaforma disponibili con un'unica piattaforma di lavoro.
Corrimano su entrambi i lati nella direzione della salita e parapetto per la massima sicurezza di lavoro.
Richiudibile in poco spazio grazie al telaio pieghevole e alla scala ribaltabile per trasporto e magazzinaggio.
Ampia piattaforma di lavoro 1.800 x 600 mm.

Proprietà:

Altezza di lavoro 3 m
Altezza inclusa ringhiera max. 1.93 m
Altezza piattaforma 0,42m / 0,72m / 0,99m
Dimensioni, ripiegata 1,93 m × 0,75 m × 0,75 m
Larghezza 0.75 m
Lunghezza 1.93 m
Peso 54 kg