Ponteggio, PaxTower S-PLUS 1T, 7,55 m

Codice art.: 53526
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 53526
EAN / GTIN 4003866535262
Codice del produttore 53526
Numero-L L90010 1486
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Blocco di base brevettato: si posiziona e si fissa rapidamente.
Guida a incastro in plastica dura: nessun inceppamento durante il montaggio del telaio a incastro.
Lunghezza del ponteggio: 1,80 m; larghezza del ponteggio: 0,72 m.
Secondo la nuova norma EN 1004; classe di ponteggio 3 (portata fino a 200 kg/m2).
Ruote orientabili da 125 mm con freno di stazionamento; si possono convertire in ruote con asta mediante adattatori per ruote (codice 42974).
Diametro staggi e pioli 45 mm.
Diametro del montante e del piolo 45 mm.

Proprietà:

Altezza di lavoro 7.55 m
Altezza piattaforma 5.55 m
Altezza ponteggio 6.65 m
Dimensioni piattaforma 0,6m × 1,8m
Larghezza della piattaforma 0.6 m
Lunghezza piattaforma 1.8 m
Lunghezza ponteggio 1.8 m
Peso 142.6 kg
Lunghezza piattaforma 1,8 m