Calibro nonio, gambe di misura lunghe, regolazione fine 0-750 mm, 0,02 mm, metrico/pollice

Codice art.: 534-107
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 534-107
EAN / GTIN 4946368110899
Codice del produttore 534-107
Numero-L L40010 92
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I calibri con gambe di misura lunghe sono disponibili nelle versioni con o senza regolazione fine e offrono i seguenti vantaggi: Le gambe di misura lunghe consentono di misurare su elementi difficili da raggiungere. Con offset superiore per una lettura diretta quando si misura all'interno senza aggiungere lo spessore della gamba di misura.

Proprietà:

Digitale/Analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 750
Campo di misura: 0-750 mm
Valore di graduazione: 0,02 mm/ 0,001″.
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,08 mm
Massa: 270
Pollici/metriche: metriche/pollici
Dotazione di fornitura: fornito in una scatola