Modulo Millimar N 1704 M per 4 pulsanti induttivi

Codice art.: 5331140
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
Tipo di prodotto Strumento di misura lineare di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5331140
EAN / GTIN 4059192061562
Codice del produttore 5331140
Numero-L L40080 2833
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
  • Moduli di collegamento potenti per l'analisi di sensori di misura (induttivi/pneumatici)
  • Recupero sincrono dei dati da diverse sonde collegate
  • Collegamento dei moduli N 1700 tramite interfaccia USB all'interfaccia intelligente e universale
  • . al software di valutazione e configurazione Millimar Cockpit, intelligente e applicabile a tutti
  • Collegamento di tutti i tipi di sonda di una compatibilità tramite lo stesso modulo
  • Combinazione di prodotti flessibile e modulare per risolvere compiti di misura personalizzati
  • Max. velocità teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (a seconda del numero di canali collegati)

Descrizione:

Modulo per sonde induttive Millimar N 1704 M
  • Moduli bus RS485 combinabili in modo flessibile
  • Moduli di connessione potenti per la valutazione di sensori di misura (induttivi/pneumatici)
  • Recupero sincrono dei dati da diverse sonde collegate
  • Collegamento dei moduli N 1700 tramite interfaccia USB- al software di valutazione e configurazione Millimar Cockpit, intelligente e di uso universale
  • Collegamento di tutti i tipi di sonde di una compatibilità tramite lo stesso modulo
  • Combinazione di prodotti flessibile e modulare per risolvere compiti di misura specifici del cliente
  • Max. velocità teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (a seconda del numero di canali collegati)

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Limite di errore: 0,3 % (min. 0,2 μm)
  • Incremento numerico µm: 0,1
  • Campo di misura sonda induttiva: ± 5000
  • Campo di misura sonda induttiva: ± 500
  • Campo di misura sonda induttiva: ± 2000
  • Campo di misura sonda induttiva: ± 1000
  • Alimentazione: + 5V da N 1700 Bus
  • Velocità di trasmissione dati: 4189 Hz
  • Consumo di energia: 180 mA
  • Larghezza (mm): 116.5 mm
  • Profondità (mm): 66 mm
  • Altezza (mm): 54.8 mm
  • Temperatura di esercizio verso: 40 °C
  • Temperatura di lavoro MAX: 35 °C
  • Temperatura di lavoro MIN: 10 °C
  • Ingressi a pulsante: 4
  • Peso del prodotto: 0.39 kg
  • Coefficiente di temperatura: 0.02 µm/°C
  • Temperatura di esercizio da: 0 °C

Prodotti correlati