P2104 TB Induct. probe +/-5mm w. c.

Codice art.: 5324081KAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Tastatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5324081KAL
EAN / GTIN 4059192055493
Codice del produttore 5324081KAL
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

Tastatore di misura induttivo Millimar P2104 TB
Compatibilità: Tesa
Campo di misura comparatore a leva, misuratore millesimale, tastatore: ± 2 mm
Avanzamento ad aria compressa (max. 1 bar)
Forza di misura (testo): In funzione della pressione dell'aria
La fornitura comprende: Rapporto di prova, Manuale di istruzioni, Copertura per uscita cavo laterale, Chiave per la regolazione della precorsa

Download & documenti

Prodotti correlati