Nonius Messschieber, 0-200 mm, 0,05 mm, metrica Nonio 0 – 200 mm

Codice art.: 530-108
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
Typ Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Asta di profondità: piatto
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Tabella filetti: Tabella calibri a corsoio
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
Campo di misura 0 mm - 200 mm
Risoluzione 0,05 mm
Risoluzione 0,05 mm
Scala cromata
Limite di errore 0,05 mm
Asta di profondità
Asta di profondità piatto
Fissaggio Vite di bloccaggio inferiore
Guida Guida di scorrimento rialzata
Lunghezza dei becchi 50 mm
Lunghezza punte a croce 20,5 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Tabella filetti Tabella calibri a corsoio
Peso 18 g
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 530-108
EAN / GTIN 4946368530017
Codice del produttore 530-108
Numero-L L40010 7099
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Queste pinze standard offrono i seguenti vantaggi: Scala principale e cromatura satinata Guide rialzate

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 200
Campo di misura: 0 - 200 mm
Valore di graduazione: 0,05 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,05 mm
Massa: 465
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola

Download & documenti

Prodotti correlati