Lima curva diamantata, 150 mm grana D126 (media) Universal, Modello: 1

Codice art.: 529650 1
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
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D126
Descrizione della forma piatta a punta tronca, piegata
Lunghezza complessiva 150 mm
Sezione trasversale con rivestimento 3,1×3 mm
Lunghezza rivestimento 25 mm
Tipo di prodotto Lima curvata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 529650 1
EAN / GTIN 4007220017098
Codice del produttore 4007220017098
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma simile a n. art. 528050, ma ricoperte su ambo le estremità con polvere di diamante a grana uniforme.

Uso:

Per la rifinitura di precisione di forme in acciaio temprato o metallo duro.
Limare con poca pressione.