Lima ad ago diamantata, 140 mm grana D126 (media) Universal, Modello: 3

Codice art.: 529220 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo esecuzione diamantata
Sigla materiale abrasivo D
Grana D126
Descrizione della forma mezzotonda
Sezione trasversale con rivestimento 5,5×1,6 mm
Lunghezza rivestimento 70 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Tipo di prodotto Lima ad ago

Identificazione e classificazione

Codice articolo 529220 3
EAN / GTIN 4007220016824
Codice del produttore 4007220016824
Produttore/persona responsabile August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio speciale, forgiate e rettificate. Le lime vengono ricoperte con polvere di diamante a grana uniforme fissata con trattamento galvanico. Il rivestimento diamantato uniforme e la durezza del diamante garantiscono ottime prestazioni. Lunghezza lima complessiva = 140 mm; lunghezza del rivestimento diamantato = 70 mm; ⌀ del gambo = 3 mm.

Uso:

Per la rifinitura di precisione di utensili da taglio, di tranciatura e di formatura in acciaio temprato o metallo duro. Adatte inoltre per la lavorazione di vetro, ceramica ecc. Limare con poca pressione, in particolare sui bordi. Una pressione maggiore non migliora le prestazioni della lima, bensì la danneggia solamente.

Grana:

Grana universale (lima standard) D 126

Accessori speciali:

Per la relativa impugnatura portalime con chiusura a scatto vedi n. art. 519700.

Download & documenti

Prodotti correlati