Riga a filo 75 mm

Codice art.: 528-101
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Riga a coltello di alta precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 528-101
Codice del produttore 528-101
Numero-L L40010 6091
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I bordi dritti offrono i seguenti vantaggi: I bordi dritti sono particolarmente adatti per verificare la planarità delle superfici. Bordo di prova temprato, rettificato e finemente lappato.

Proprietà:

Lunghezza mm: 75
Precisione: DIN 874-2
Consegnato: Compresi scatola, chiave, driver, 1 batteria, copertura termoisolante, certificato di controllo.
Massa: 400

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello