Lime per meccanica di precisione Habilis lunghezza complessiva 215 mm, SH 00 / DH 1, Modello: 1

Codice art.: 527060 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
620 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio svizzero 00
Conforme al taglio tedesco 1
Descrizione della forma piatta punta tronca
Superfici della lima 4
Sezione trasversale 10,0×2,6 mm
Lunghezza complessiva 215 mm
Inclusa impugnatura per lime no
Impugnatura necessaria no
Tipo di prodotto Lima per meccanica di precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 527060 1
EAN / GTIN 613548056202
Codice del produttore LH2601-00
Produttore/persona responsabile Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

Lime per meccanica di precisione con precisione di forma, di taglio, prestazioni e durata elevate. Forme ad ago, tuttavia con codolo quadro o esagonale robusto e forgiato e sezione trasversale rinforzata.
Non è necessaria l’impugnatura.

Uso:

Adatte in particolare per la realizzazione di sagome, grazie alle forme sottili con estremità a punta. Le lime per meccanica di precisione Habilis consentono una maggiore pressione di lavoro rispetto alle lime ad ago.