Calibro a corsoio di profondità con comparatore, 0-150 mm, 0,05 mm, regolazione fine

Codice art.: 527-301-50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Risoluzione 0,05 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 527-301-50
EAN / GTIN 4946368108766
Codice del produttore 527-301-50
Numero-L L40010 219
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro di profondità con comparatore offre i seguenti vantaggi: Per misurare profondità di fori, rientranze e gradini. Le superfici di misura e le guide sono temprate e finemente lappate. Inossidabile.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 527-301
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Caratteristiche:
    • Per misurare profondità di foratura, intagli e gradini.
    • Le superfici di misura e le guide sono temprate e lappate con estrema precisione.
    • Acciaio inossidabile.
    • Valore limite dell’, Errore di misura , E MPE: +/-0,05 mm
    • Dimensioni: 0,311 X 0,136 X 0,026 M
    • Risoluzione: 0,05 mm
    • Pollici/Metriche: Metrico