Calibro a corsoio, 0-150 mm, metrico

Codice art.: 527-201
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
Campo di misura 0 mm - 150 mm
Metrologia analog
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 527-201
EAN / GTIN 4946368108704
Codice del produttore 527-201
Numero-L L40010 1954
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro di profondità Nonius offre i seguenti vantaggi: Sono disponibili modelli con regolazione fine. Le superfici di misura e le guide sono temprate e finemente lappate.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 150
Precisione: ±0,05 mm
Valore di graduazione: 0,05 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,05 mm
Pollici/metrico: Metrico