Calibro per alesaggio a 2 punti, calibro per alesaggi extra piccoli, 1,5-3,95 mm, 0,01 mm, incluso anello

Codice art.: 526-163-21
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 526-163-21
EAN / GTIN 4946368855738
Codice del produttore 526-163-21
Numero-L L40010 16473
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro interno a 2 punti per la misurazione di piccoli fori offre i seguenti vantaggi: misurazioni rapide e precise di piccoli fori (0,95 - 18 mm). Il comparatore analogico in dotazione può essere sostituito da un comparatore Digmatic (543-310B). Superfici di misura placcate in cromo duro.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 526-163-11
  • Numero di
    Teste di misura: 9
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Accuratezza: 4 µm
    6 µm per il campo di misura 10 - 18 mm
  • Campo di misura: 1,5 - 3,95
  • Profondità di misura: 17,5-22,5 mm (1)
  • No. Calibro a quadrante: 2046AB
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Ripetibilità angolare: 2 µm
  • Pollici/Metriche: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello