Calibro per alesaggio a 2 punti, calibro per alesaggi extra piccoli, 1,5-3,95 mm, 0,001 mm, incl. anello

Codice art.: 526-162-21
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 526-162-21
EAN / GTIN 4946368855714
Codice del produttore 526-162-21
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro interno a 2 punti per la misurazione di piccoli fori offre i seguenti vantaggi: misurazioni rapide e precise di piccoli fori (0,95 - 18 mm). Il comparatore analogico in dotazione può essere sostituito da un comparatore Digmatic (543-310B). Superfici di misura placcate in cromo duro.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 526-162-11
  • Numero di teste di misura: 9
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Accuratezza: 4 µm, 6 µm per campo di misura 10 - 18 mm
  • Campo di misura: 1,5 - 4
  • Profondità di misura: 17,5-22,5 mm (1)
  • No. Calibro a quadrante: 2109AB-10
  • Risoluzione: 0.001 mm
  • Ripetibilità angolare: 2 µm
  • Pollici/Metriche: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati