Micrometro interno a 2 punte, micrometro interno per fori molto piccoli, 1,5-3,95 mm, senza comparatore

Codice art.: 526-160-10
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 526-160-10
EAN / GTIN 4946368736082
Codice del produttore 526-160-10
Numero-L L40010 14560
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro interno a 2 punti per la misura di piccoli fori offre i seguenti vantaggi: Misure rapide e precise di piccoli fori (0,95 - 18 mm) Il comparatore analogico in dotazione può essere sostituito a scelta da un comparatore Digmatic (543-310B) Superfici di misura cromate dure

Proprietà:

  • Ripetibilità angolare: 2 µm