Calibro a 2 punti per fori extra piccoli, 7-10 mm, 0,01 mm

Codice art.: 526-126-20
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 526-126-20
EAN / GTIN 4946368855622
Codice del produttore 526-126-20
Numero-L L40010 13797
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro interno a 2 punti per la misurazione di piccoli fori offre i seguenti vantaggi: misurazioni rapide e precise di piccoli fori (0,95 - 18 mm). Il comparatore analogico in dotazione può essere sostituito da un comparatore Digmatic (543-310B). Superfici di misura placcate in cromo duro.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 7 - 10
Graduazione: 0,01 mm
Ripetibilità: 2 µm
Pollici/Metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola con coperchio in plastica per comparatore

Download & documenti

Prodotti correlati