Calibro fine interno a 2 punti, calibro per fori extra piccoli, 0,4-0,7″, 0,0005″.

Codice art.: 526-120-20
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 526-120-20
EAN / GTIN 4946368855578
Codice del produttore 526-120-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro interno a 2 punti per la misurazione di piccoli fori offre i seguenti vantaggi: misurazioni rapide e precise di piccoli fori (0,95 - 18 mm). Il comparatore analogico in dotazione può essere sostituito da un comparatore Digmatic (543-310B). Superfici di misura placcate in cromo duro.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 526-120
  • Numero di
    Teste di misura: 8
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Accuratezza: 4 µm
    6 µm per il campo di misura 10 - 18 mm
  • Dimensioni: 0,27 x 0,17 x 0,04 M
  • Campo di misura: 0,4 - 0,7
  • Profondità di misura: 2,4″
  • n. art. Comparatore: 2922AB
  • Risoluzione: 0,0005″
  • Ripetibilità angolare: 2 µm
  • Pollici/Metriche: pollici

Download & documenti

Prodotti correlati