MARTOR 52501410 , 1 in scatola singola

Codice art.: 52501410.02
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 52501410.02
EAN / GTIN 4002632801815
Codice del produttore 52501410.02
Numero-L L60170 845
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Un aiuto versatile, con grandi qualità. Con lama in acciaio inox.
La lama di sicurezza SECUNORM 525 è dritta e passante. L'impugnatura ergonomica in alluminio è solida e comoda da impugnare. Grazie al suo design robusto e all'ampia profondità di taglio fino a 21 mm, SECUNORM 525 è in grado di gestire facilmente un'ampia gamma di materiali da taglio, come il cartone a 3 strati. La chiara visuale della lama consente inoltre di tagliare con particolare precisione. La comprovata ritrazione automatica della lama protegge dagli incidenti di taglio.
  • Materiale di base:
    Alluminio
  • Manico robusto
    il manico in alluminio noto dal SECUNORM PROFI25 e l'inserto in plastica completamente sviluppato formano un team perfetto. Insieme, garantiscono che SECUNORM 525 sia equipaggiato per le sfide più impegnative.
  • L'impugnatura e l'impugnatura dei vetrini ottimizzati
    sono tipiche di MARTOR. Quindi anche qui: La slitta del SECUNORM 525 è dotata di una struttura scanalata ed è particolarmente grande. Condizioni ideali per un lavoro piacevole e ″afferrabile″, anche con i guanti.
  • Sostituzione sicura della lama
    il pulsante di sostituzione della lama consente di rimuovere facilmente i componenti interni e raggiungere la lama, che è ulteriormente fissata da un magnete. È anche pratico sollevare il coperchio della lama e bloccarlo in posizione.
  • Grande profondità di taglio
    l'ampia profondità di taglio è ideale per cartoni, rulli, gomma e molto altro ancora. Il SECUNORM 525 non è solo molto versatile, ma può anche contare sul coltello di sicurezza a frequenze di taglio elevate.
  • Presa sicura
    il SECUNORM 525 è dotato di un pratico occhiello per un fissaggio sicuro. Ecco perché potrebbe essere il tuo compagno costante. Alla fine, si riduce sia il rischio di perdita che il rischio di lesioni durante il taglio.
  • Materiali di taglio principali:
    Cartone: Fino a 3 veli di
    avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
    nastro adesivo per reggiatura in plastica

  • Applicazione di taglio:
    Pellicola da taglio avvolgente o estensibile
    taglio di finestre taglio
    aperto / coprire il cartone lateralmente

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 1 lato
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza elevata (SECUNORM)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
  • Blocco trasporto: N.
  • Attivazione: Pollici
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 21 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 3 veli, cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, reggette in plastica, Derinding di prodotti laminati, schiuma, polistirene, pavimentazioni in PVC, sacchi, Tessuto non tessuto, nastro adesivo, pellicola e rete di carta, filati, cavi, Feltro, gomma, tessuto
  • Applicazione di taglio: Tagliare, avvolgere o allungare pellicole, tagliare finestre, aprire/coprire il cartone lateralmente
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Alluminio
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 199,70
  • Lunghezza uscita lama (max): 25 mm
  • Lama opzionale: 99,70, 60099,70, 1760099,25, 98,70
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama trapezoidale
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): Sì
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come articolo promozionale: No
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

Download & documenti

Prodotti correlati