LD M 17x0,5 6H LH

Codice art.: 517172
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo di filettatura: M
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
Norma DIN 2280
Qualità 6
Campo di tolleranza h
Classe di tolleranza 6h
Tipo di filettatura M
Filettatura M17
Passo della filettatura 0,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 517172
EAN / GTIN 4046122178681
Codice del produttore 517172
Numero-L L40130 4765
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/NON PASA / LD M 17x0,5 tolleranza 6H LH

Tampone per filetti GO/NOT GO
Dimensioni secondo DIN 2280
fino al Ø maggiore 40 mm