Morsetto a una mano, fino a capacità di serraggio 450 mm, con 85 mm capacità di apertura

Codice art.: 517-450K
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 517-450K
EAN / GTIN 4027474039943
Codice del produttore 517-450K
Numero-L L80010 105646
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La morsa a una mano della serie 517 viene utilizzata per comprimere e fissare più pezzi. La morsa a una mano viene utilizzata principalmente nel settore del legno. La possibilità di operare con una sola mano garantisce la massima flessibilità. I cappucci protettivi garantiscono un trattamento delicato del pezzo. Grazie all'impugnatura in plastica a 2 componenti è possibile lavorare in modo ergonomico.
  • Operazione con una sola mano per stringere e allentare tramite due elementi di comando separati
  • Impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 450 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 17 11/16
  • Materiale Griff: Plastica
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: No
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 85 mm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 19 x 6
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 450 mm / 85 mm