PINZA GRIP BECCHI LUNGHI

Codice art.: 517.10
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 517.10
EAN / GTIN 3148511821107
Codice del produttore 517.10
Numero-L L60130 1785
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la presa e il serraggio di pezzi di difficile accesso
  • Regolazione della larghezza di serraggio mediante una vite
  • Cromato

Proprietà:

  • A max. [mm]: 70
  • C [mm]: 80
  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 235
  • [g]: 430