Gauge block metrico certificato JCSS ISO

Codice art.: 516-990-60
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
Classe di tolleranza 1
Numero di blocchetti di riscontro 9
Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 516-990-60
EAN / GTIN 4946368227870
Codice del produttore 516-990-60
Numero-L L40010 12885
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Blocco del misuratore, incrementi di 0,001 mm, incrementi di 0,05 mm Ad esempio: se si desidera un set di 18 blocchi del misuratore di classe 1 con un certificato di calibrazione, ordinare il numero 516-975-60.

Proprietà:

Precisione: EN ISO 3650 (incl. 0,1-0,49 mm)