{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Classe di tolleranza | 1 | |
| Materiale | Stahl | |
| Numero di blocchetti di riscontro | 34 | |
| Imballaggio | Holzbox | |
| Tipo di prodotto | Blocchetto di riscontro |
| Codice articolo | 516-130-60 | |
| EAN / GTIN | 4946368423760 | |
| Codice del produttore | 516-130-60 | |
| Numero-L | L40010 14673 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |