LD MF-EL 20x1,5 7H nach DIN EN 60423

Codice art.: 514559
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo di filettatura: MF
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
Norma DIN 2280
Qualità 7
Campo di tolleranza h
Classe di tolleranza 7h
Tipo di filettatura MF
Passo della filettatura 1,5 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 514559
EAN / GTIN 4046122177370
Codice del produttore 514559
Numero-L L40130 4752
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD MF-EL 20x1,5 tolleranza 7H nach DIN EN 60423 Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm