LD M 11x0,75 6H LH

Codice art.: 514468
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo di filettatura: M
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
Norma DIN 2280
Qualità 6
Campo di tolleranza h
Classe di tolleranza 6h
Tipo di filettatura M
Filettatura M11
Passo della filettatura 0,75 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 514468
EAN / GTIN 4046122174799
Codice del produttore 514468
Numero-L L40130 4578
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD M 11x0,75 tolleranza 6H LH Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm