LD M 1,2x0,2 5H

Codice art.: 514294
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo di filettatura: M
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
Norma DIN 2280
Qualità 5
Campo di tolleranza h
Classe di tolleranza 5h
Tipo di filettatura M
Filettatura M1,2
Passo della filettatura 0,2 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 514294
EAN / GTIN 4046122169078
Codice del produttore 514294
Numero-L L40130 3244
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD M 1,2x0,2 tolleranza 5H Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm