RM-BN7-18.000-H7SA IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche dritte per alesatura ad elevate velocità, per lavorazioni di fori ciechi

Codice art.: 5140063
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5140063
EAN / GTIN 7291075187120
Codice del produttore 5140063
Numero-L L24220 191

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura, Diametro della fresa (DC) 18 mm, Lunghezza tagliente (L) 10.7 mm, Flute Count (NOF) 6

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Straight
  • Lunghezza tagliente (L) 10.7 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Angolo d elica (FHA) 0.5 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN7