LD M 10x1,25 4H

Codice art.: 513961
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
Typ Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: DIN 2280
  • Tipo di filettatura: M
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
Norma DIN 2280
Qualità 4
Campo di tolleranza h
Classe di tolleranza 4h
Tipo di filettatura M
Filettatura M10
Passo della filettatura 1,25 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513961
EAN / GTIN 4046122159444
Codice del produttore 513961
Numero-L L40130 2505
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD M 10x1,25 tolleranza 4H Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm