Carrello portabombole in acciaio

Codice art.: 51325
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello per bombole in acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 51325
EAN / GTIN 4017976251325
Codice del produttore 51325
Numero-L L90080 931
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Robusta struttura saldata, con pala in lamiera di acciaio, verniciata a polvere, solo blu RAL 5007. Impugnature di sicurezza. Consegnato smontato. Con 2 stelle rotanti a tre bracci, ognuno con 3 ruote in TPE Ø 160 mm, mozzi con cuscinetti a sfera. Per il trasporto di bombole di gas da 20, 40 e 50 litri e di bombole di propano da 11 e 33 kg, anche sulle scale. La base è costituita dal carrello per scale TK 1325, con aggiunta di 4 traverse forate per l'imbullonatura dei supporti per bombole con chiusura a catenella. Staffe in alto e traverse piegate. Per il trasporto sicuro di merci rotonde come rotoli, lattine, secchielli, ecc.

Proprietà:

Portata totale (kg): 200
Larghezza totale (mm): 590
Altezza totale (mm): 1300
Numero di flaconi (pezzi): 1
Capacità (litri): 20-50
Capacità (kg): 11,33
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40

Download & documenti

Prodotti correlati