Leva di rilevamento, orizzontale, design piccolo, 0,04", 0,001", albero D=4/9,52 mm, con supporto

Codice art.: 513-518-10T
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513-518-10T
EAN / GTIN 4946368850580
Codice del produttore 513-518-10T
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

  • Scala rotante per una semplice posizione zero.
  • Le ruote dentate di precisione con cuscinetti in pietre preziose assicurano una misurazione regolare e precisa.

Proprietà:

  • Punta in carburo di tungsteno Ø 2 mm N.: 103007
  • Visualizzazione della deviazione su un intervallo di un giro: ±0.001″
  • Funzioni: Intero set
  • Isteresi: 1″
  • L1: 26,5mm
  • L2: 23 mm
  • D ⌀ : 29,2mm
  • C: 63,2mm
  • Punta di contatto: Filettatura M 1,7 x 0,35
  • In dotazione: In una scatola con ø4 albero/9,52 mm, inserto di misurazione ø1,2,3 mm, morsetto e supporto
  • Modello con quadrante: 0-20-0
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Valore scala: 0,001″
  • Pollici/misure metriche: pollici
  • Peso: 50g
  • Forza di misura: ≤ 0,3N
  • Campo di misura: 0,04″
  • R MPE (precisione di ripetizione): ±0,0004″

Download & documenti

Prodotti correlati