Leva a tastatore, tipo piccolo, 0,04", 0,001", D=9,52 mm gambo".

Codice art.: 513-518-10E
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513-518-10E
EAN / GTIN 4946368850573
Codice del produttore 513-518-10E
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Scala girevole per una facile impostazione dello zero. Gli ingranaggi di precisione con cuscinetti gioiello assicurano una misurazione fluida e precisa.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 513-518
  • Note: Set di base
  • C: 63,2
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Dimensioni: 0,133 X 0,089 X 0,037 M
  • H MPE (arco di inversione): 0,0002″
  • Punta in metallo duro ∅ 2 mm No.: 103007
  • L1: 26,5
  • Campo di misura: 0,04
  • Forza di misura: 0,01-0,3
  • Modello con disco in scala: 0,0-20,0-0,0
  • MPE su un giro: ±0.001″
  • R MPE (ripetibilità): ±0,0004″
  • Risoluzione: 0,001″
  • Modello: Set di base
  • Pollici/Metriche: pollici

Download & documenti

Prodotti correlati