Leva a tastoni, tipo piccolo 1 mm, 0,01 mm, albero D=8 mm

Codice art.: 513-515-10E
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513-515-10E
EAN / GTIN 4946368850528
Codice del produttore 513-515-10E
Numero-L L40010 14003
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I misuratori a leva di piccole dimensioni offrono i seguenti vantaggi: Interruttore della direzione di misura per cambiare facilmente la direzione di misura. Gli ingranaggi di precisione con cuscinetti gioiello assicurano una misurazione fluida e precisa.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 1
Laurea: 0,01
Pollici/Metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: incluso gambo di serraggio ⌀ 8 mm e scatola.

Download & documenti

Prodotti correlati