Leva di rilevamento, versione verticale 0,5 mm, 0,01 mm, albero da 8 mm

Codice art.: 513-456-10E
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513-456-10E
EAN / GTIN 4946368675534
Codice del produttore 513-456-10E
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro a leva offre i seguenti vantaggi: Durata, sensibilità di tastatura e visibilità nettamente superiori. Vetro d'orologio piatto e non riflettente, per una facile lettura dei risultati di misura. Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring consente di ruotare facilmente il vetro dell'orologio, proteggendo al contempo il quadrante dall'ingresso di polvere e olio. Il vetro multistrato impedisce la formazione di graffi, sporco e luce abbagliante.

Proprietà:

Digitale/Analogico: Analogico
Campo di misura: 0,5
Graduazione: 0,01
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In una scatola con gambo di serraggio ⌀8 mm, tastatore ⌀2 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati