Leva tastatore, orizz. Inclinazione 20 °, 0,016 ", 0,0001 ", albero 4 / 9,52 mm, staffa

Codice art.: 513-443-10T
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513-443-10T
EAN / GTIN 4946368676388
Codice del produttore 513-443-10T
Numero-L L40010 13969
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo indicatore a leva offre i seguenti vantaggi: Longevità, sensibilità tattile e visibilità drasticamente aumentate Il vetro dell'orologio piatto e antiriflesso consente una facile lettura dei risultati della misurazione Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring consente di ruotare e ruotare facilmente il vetro dell'orologio allo stesso tempo protegge la bilancia dalla penetrazione di polvere e olio. Vetro di orologio multistrato Rivestimento duro, antiaderente e antiriflesso sul vetro dell'orologio, che impedisce graffi, sporco e luce abbagliante sulla superficie

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Accuratezza: ±0,0002″.
Laurea: 0,002
Pollici/Metrico: Pollici
Contenuto della fornitura: in una scatola con ⌀3/8″ e 0,157″ gambo di serraggio, ⌀0,039″/0,079″/0,118″ tastatore, morsetto girevole e asta di montaggio.

Download & documenti

Prodotti correlati