Leva tastatore, modello orizzontale, 0,5 mm, 0,01 mm, albero 4/8 mm, con staffa

Codice art.: 513-414-10T
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513-414-10T
EAN / GTIN 4946368675657
Codice del produttore 513-414-10T
Numero-L L40010 11596
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo indicatore a leva offre i seguenti vantaggi: Longevità, sensibilità tattile e visibilità drasticamente aumentate Il vetro dell'orologio piatto e antiriflesso consente una facile lettura dei risultati della misurazione Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring consente di ruotare e ruotare facilmente il vetro dell'orologio allo stesso tempo protegge la bilancia dalla penetrazione di polvere e olio. Vetro di orologio multistrato Rivestimento duro, antiaderente e antiriflesso sul vetro dell'orologio, che impedisce graffi, sporco e luce abbagliante sulla superficie

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0,5
Laurea: 0,01
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola con ⌀8/4 albero di serraggio, ⌀1/2/3 tastatore, morsetto girevole e asta di supporto

Download & documenti

Prodotti correlati