Leva tastatrice, esecuzione orizzontale, 0,5 mm, 0,01 mm

Codice art.: 513-414-10A
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513-414-10A
EAN / GTIN 4946368675640
Codice del produttore 513-414-10A
Numero-L L40010 11569
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo indicatore a leva offre i seguenti vantaggi: Lunga durata, sensibilità al contatto e visibilità nettamente superiori Vetro dell'orologio piatto e antiabbagliante, consente una facile lettura dei risultati della misurazione Il posizionamento migliorato dell'O-ring consente di ruotare facilmente il vetro dell'orologio e allo stesso tempo protegge la bilancia dalla penetrazione di polvere e olio Il vetro dell'orologio multistrato previene graffi, sporco e luce accecante

Proprietà:

Gamma: 0,5 mm
Graduazione: 0.01
Funzioni: Set Plus
Pollici-Metrico: Metrico
Consegnato: In una scatola con stelo ø8/4 mm, stilo ø1/2/3 mm

Download & documenti

Prodotti correlati