LD TR 22x5 7H

Codice art.: 512565
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
  • Norma: DIN 2280
  • Tipo di filettatura: TR
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
Norma DIN 2280
Qualità 7
Campo di tolleranza h
Classe di tolleranza 7h
Tipo di filettatura TR
Passo della filettatura 5 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone differenziale filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 512565
EAN / GTIN 4046122124220
Codice del produttore 512565
Numero-L L40130 3516
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD TR 22x5 tolleranza 7H Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm