• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave dinamometrica Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) 4% 40 – 200

Codice art.: 5122-2CLTCAL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Coppia massima 200 Nm
Lunghezza complessiva L 545 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5122-2CLTCAL
EAN / GTIN 4000896243259
Codice del produttore 5122-2CLTCAL
Numero-L L60140 6000
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Tipo Click-Lens con finestrella ad ampio display che garantisce sicurezza all’utilizzatore
  • Chiave dinamometrica con certificato di calibratura DAkkS
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 4% (in direzione di utilizzo per serraggio a destra)
    Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco a innesto
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
  • Leva a cricchetto reversibile
  • Impostazione della coppia desiderata mediante rotazione rapida e sicura dell'impugnatura
  • Con nottolino di arresto per bloccare il valore selezionato
  • Ampie cifre a tre posizioni per una migliore lettura del valore di coppia impostato
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • Conservazione sicura nella Safe-Box con finestrella
  • Superficie: cromata a spessore
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 545 mm
  • Nm min-max: 40 – 200 Nm
  • Tolleranza: 4 %
  • Graduazione della scala (Nm): 1 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 9.0 – 47.4 kg
  • Numero denti: 32 (Angolo di apertura 11.25°)
  • Spessore testa a: 19.6 mm
  • Larghezza testa b: 44 mm
  • Grande comfort di servizio (kit per riparazioni chiavi a cricchetto per il montaggio fai da te del cliente)
  • Nessun pericolo di perdere il quadro passante come nel caso del cricchetto passante
  • Tubo in acciaio cromato a spessore, resistente e robusto, dalla forma sottile
  • La levetta di inversione integrata con funzione libera in esecuzione da Attacco quadro esterno 12,5 = 1/2 pollice riduce il rischio di infortuni e danni
  • Impugnatura ergonomica con dispositivo girevole che riduce i rischi di danni a persone e protegge contro eventuali scivolamenti
  • Bloccaggio sicuro dell’impugnatura - nessun rischio di infortunio!
  • Regolazione rapida e sicura del valore di disinnesto prescelto.
    Lettura semplice e precisa del valore di coppia
  • Ampia finestrella stondata (intercambiabile) per una leggibilità ottimale
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata