Micrometro interno a 2 punti, 0,7-6″, con comparatore digitale 543-312B-10

Codice art.: 511-935-20
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-935-20
EAN / GTIN 4550501349697
Codice del produttore 511-935-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questo dispositivo di misurazione interno a 2 punti con centraggio automatico tramite ponte di centraggio offre i seguenti vantaggi: Parti soggette a usura in carburo di tungsteno (punte di contatto e perni di misurazione fissi da carburo da 18 mm) l'ampia impugnatura a struttura cava riduce il trasferimento di calore dall'operatore del 50%.

Proprietà:

  • Digitale/analogico: Digitale
  • Pollici/misure metriche: pollici
  • Peso: 830
  • Campo di misura: 0,7 - 6″
  • Estensione del punto di contatto: 63

Download & documenti

Prodotti correlati