Micrometro interno a 2 punti, calibro per fori con vite micrometrica, 16-24″, 0,0001″.

Codice art.: 511-857-20
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-857-20
EAN / GTIN 4946368855509
Codice del produttore 511-857-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri interni con viti micrometriche consentono di effettuare misure senza cambiare gli inserti di misura. I misuratori offrono i seguenti vantaggi: La lunga corsa del pistone garantisce la massima precisione. I punti di contatto in metallo duro (18 mm) garantiscono un'elevata durata e resistenza all'usura. L'ampia impugnatura riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore. Ampio campo di misura con sub-anvilli.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 511-857
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Accuratezza: 2 µm
  • Dimensioni: 0,51 x 0,58 x 0,06 M
  • Campo di misura: 16 - 24
  • Campo di misura
    Micrometro: 2″
  • Profondità di misura: 10″
  • n. art. Comparatore: 2923AB-10
  • Risoluzione: 0,0001″
  • Prolunga: 2, 4″
  • Ripetibilità angolare: 0,5 µm
  • Pollici/Metriche: pollici

Download & documenti

Prodotti correlati