Misuratore interno a 2 punti, testa della vite di misurazione, 2.4-4 ″, 0.0001

Codice art.: 511-853
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-853
EAN / GTIN 4946368613345
Codice del produttore 511-853
Numero-L L40010 11186
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri incorporati consentono misurazioni senza dover cambiare gli inserti di misura. I dispositivi di misurazione offrono i seguenti vantaggi: Una lunga corsa del pistone garantisce una precisione sorprendente. I punti di contatto in metallo duro (> 18 mm) garantiscono un'elevata durata e resistenza all'usura. Una grande maniglia riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore. Ampio campo di misura con sub-incudini.

Proprietà:

Precisione: 2 µm
Divisione della scala: 0,0001″.
Campo di misura: 2,4-4″.
Pollici-Metrico: Pollici

Download & documenti

Prodotti correlati