Calibro per fori a 2 punti con micrometro, 150-250 mm, 0,01 mm

Codice art.: 511-815-20
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-815-20
EAN / GTIN 4946368855301
Codice del produttore 511-815-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri interni con viti micrometriche consentono di effettuare misure senza cambiare gli inserti di misura. I misuratori offrono i seguenti vantaggi: La lunga corsa del pistone garantisce la massima precisione. I punti di contatto in metallo duro (18 mm) garantiscono un'elevata durata e resistenza all'usura. L'ampia impugnatura riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore. Ampio campo di misura con sub-anvilli.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 150 - 250
Graduazione: 0,01 mm
Ripetibilità: 0,5 µm
Pollici/Metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Scatola con coperchio in plastica per comparatore

Download & documenti

Prodotti correlati