Misuratore interno a 2 punti, micrometro a uovo, 100-160 mm, nessun segno di tolleranza

Codice art.: 511-804
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-804
EAN / GTIN 4946368613055
Codice del produttore 511-804
Numero-L L40010 13284
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questi micrometri incorporati consentono misurazioni senza dover cambiare gli inserti di misura. I dispositivi di misurazione offrono i seguenti vantaggi: Una lunga corsa del pistone garantisce una precisione sorprendente. I punti di contatto in metallo duro (> 18 mm) garantiscono un'elevata durata e resistenza all'usura. Una grande maniglia riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore. Ampio campo di misura con sub-incudini.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 100-160
Ripetibilità: 0,5 µm
Contenuto della fornitura: Scatola con coperchio in plastica per comparatore

Download & documenti

Prodotti correlati