Calibro fine interno a 2 punti, calibro a foro per lunghezze ridotte, 4-6,5″, 0,0005″.

Codice art.: 511-789-20
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-789-20
EAN / GTIN 4946368855233
Codice del produttore 511-789-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Si tratta di un calibro per alesaggio compatto e leggero, grazie alla lunghezza ridotta sotto l'impugnatura. Offre i seguenti vantaggi: La lunga corsa del pistone garantisce un'incredibile precisione. I punti di contatto sono in carburo e garantiscono un'elevata durata. L'ampia impugnatura riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 511-789
  • Numero di
    Teste di misura: 13
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Accuratezza: 2 µm
  • Campo di misura: 4 - 6,5
  • Profondità di misura: 2″
  • n. art. Comparatore: 2922AB
  • Risoluzione: 0,0005″
  • Apertura del punto di contatto: 18 - 60 mm: 1,2 mm
    50 - 160 mm: 1,6 mm
  • Ripetibilità angolare: 0,5 µm
  • Pollici/Metriche: pollici

Download & documenti

Prodotti correlati